Esecuzione:
- Alloggiamento in metallo
- Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
- Punta della sonda di ricambio M 2,5
- Stelo di serraggio Ø 8 mm
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Comparatore con perno di misurazione posteriore, con custodia in metallo. Perno di misurazione in acciaio inossidabile. Con punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Per l'installazione in calibri. Campo di misura 3mm, valore della scala 0.01mm, 1 rotazione della lancetta = 0.5mm, anello esterno Ø 40mm. Fornito singolarmente imballato
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Rotazione del puntatore in mm: 0,5 mm
- Intervallo di misurazione in mm: 3 mm
- Ripetibilità [µm]: 5 µm
- Forza di misurazione analogica: 1 N.
Norma:
Factory standard