Calibri ad anello, duri, per Rigazione int. m.instr. 220.0mm

Codice art.: 0656394
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0656394
EAN / GTIN 4029713218638
Codice del produttore 0656394
Numero-L L40510 2487

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio temprato
  • DIN 2250-1 ©
  • Per l'impostazione di strumenti di misurazione interni

Descrizione:

Calibro ad anello di regolazione per uso generale (C) e per la regolazione di calibri interni. Realizzato in acciaio temprato. Dimensione nominale Ø 220mm. Fornito individualmente avvolto in carta oleata.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 220
  • Misura nominale in mm: 220

Norma:

DIN 2250-1