Descrizione:
Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore e insapore, ma anche velenoso. Le sue fonti sono la combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio (petrolio, gas, combustibili solidi, ecc.). Per questo motivo è necessario controllare regolarmente le emissioni di CO nei punti di combustione degli impianti di riscaldamento e nell'ambiente circostante
Strumento di misurazione del CO ambientale testo 315-4 – le caratteristiche
- Tecnologia all'avanguardia, facilità d'uso, design robusto: lo strumento di misurazione del CO testo 315-4 è il vostro partner affidabile per la misurazione del monossido di carbonio nell'aria ambiente. È possibile, ad esempio, rilevare il CO nell'aria ambiente intorno agli impianti di riscaldamento. È inoltre possibile misurare in parallelo l'umidità e la temperatura
- È possibile visualizzare i risultati della misurazione direttamente sul display digitale. Se i valori limite regolabili individualmente vengono superati, lo strumento di misurazione del CO emette un allarme ottico e acustico
- Lo strumento di misurazione del CO con batteria ai polimeri di litio, dal design intelligente, garantisce un funzionamento a risparmio energetico: quando non viene utilizzato, si spegne automaticamente
Ulteriori vantaggi dello strumento di misura del CO
- In base alle esigenze pratiche individuali, è possibile ampliare la gamma di prestazioni dello strumento di misura del CO testo 315-4 con accessori opzionali:
- TopSafe: la custodia protettiva idrorepellente e antisporco protegge lo strumento di misura del CO ambientale anche in ambienti di lavoro umidi e sporchi
- stampante rapida Testo: la stampante veloce stampa i risultati delle misure direttamente in loco, ad esempio come documentazione per il cliente. I risultati delle misure vengono trasmessi dallo strumento di misurazione del CO alla pratica stampante testo fast tramite l'interfaccia wireless a infrarossi
- Modulo temperatura/umidità:oltre al monossido di carbonio, il modulo consente di misurare anche la temperatura e l'umidità