Sonda CO ambiente (digitale) - con cavo

Codice art.: 0632 1272
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto 050 Sonda CO2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0632 1272
EAN / GTIN 4029547019111
Codice del produttore 0632 1272
Numero-L L40540 382

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare la sonda CO con il misuratore multifunzione testo (da ordinare separatamente) per rilevare il monossido di carbonio.
  • Sonda CO - Caratteristiche Collegare la sonda CO al misuratore (da ordinare separatamente) con il cavo saldamente fissato all'impugnatura
  • Particolarmente pratico: salvare le singole letture direttamente nello strumento premendo il pulsante sulla sonda
  • Il menu di misurazione chiaramente strutturato per la misurazione a lungo termine consente un utilizzo intuitivo del dispositivo di misurazione
  • Grazie alla comoda immissione del tempo di misurazione e del ciclo di misurazione, le progressioni dei valori misurati vengono registrate in modo affidabile
  • Queste progressioni possono essere utilizzate per valutare la variazione della concentrazione di CO
  • Risparmio di spazio: più applicazioni, meno apparecchiature Versatile senza limiti: un'impugnatura universale può essere collegata a tutte le teste della sonda - in modo da poter gestire più applicazioni con meno apparecchiature e risparmiare spazio
  • Per un maggiore comfort durante le misure e per ridurre l'ingombro dei cavi nella valigetta, ordinate l'impugnatura Bluetooth®
  • Trasmette i valori misurati al dispositivo di misurazione a una distanza massima di 20 metri
  • Se il sensore di CO deve essere sostituito in un futuro lontano, è possibile sostituire la testa della sonda
  • Concetto di calibrazione intelligente Con la sonda digitale per CO, si ottengono risultati di misura particolarmente precisi, perché viene eliminata l'incertezza di misura del dispositivo di misurazione
  • È sufficiente inviare la testa della sonda per la calibrazione, in modo che il dispositivo di misura rimanga sempre in uso
  • Applicazioni della sonda CO Il monossido di carbonio (CO) è un gas velenoso, incolore, inodore e insapore
  • Viene prodotto, tra l'altro, durante la combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio (petrolio, gas, combustibili solidi, ecc.)
  • Pertanto, è necessario effettuare controlli regolari dei livelli di CO nei luoghi di combustione degli impianti di riscaldamento e anche nelle loro vicinanze.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori