Tasselli individuali di acciaio, 0.5mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Codice art.: 0624100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0624100
EAN / GTIN 4029713021924
Codice del produttore 0624100

Descrizione

Esecuzione:

  • EN ISO 3650
  • Acciaio speciale, temprato

Descrizione:

Blocco unico di acciaio speciale, temprato. Precisione Tol. Classe 1, EN ISO 3650. dimensione 0,5 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 0,5 mm
  • Classe di tolleranza: 1
  • Misura nominale in mm: 0,5 mm

Norma:

EN ISO 3650