Fogli di riferimento di precisione, spessore cs. 0.08mm gamma 50x300mm

Codice art.: 0613626
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Estimated delivery time: > 8 weeks
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Foglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0613626
EAN / GTIN 4029713280215
Codice del produttore 0613626
Numero-L L40510 2307
Produttore Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

acciaio al carbonio, 50 x 300 mm, 10 pezzi

Descrizione:

Lamine di precisione in acciaio al carbonio. Dimensione 50x300mm. Spessore 0,08mm. Confezione da 10 pezzi.

Proprietà:

  • Misura nominale in mm: 0,08 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello