IMICRO DIGITALE 4,5-5,5MM

Codice art.: 06130103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06130103
EAN / GTIN 7630041116939
Codice del produttore 06130103
Numero-L L40620 157

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [mm]: 4,5 ÷ 5,5
  • Gamma di misurazione [in]: .1771 ÷ .2165
  • Max. errori consentiti [µm]: 4
  • Max. errori consentiti [in]: .0002
  • Limite di ripetibilità [µm]: 4
  • Limite di ripetibilità [in]: .0002
  • Risoluzione [mm] : 0.001
  • Risoluzione [in]: .00005
  • Dimensione A [mm]: 2
  • Dimensione A [poll.]: .07
  • Dimensione B [mm]: 1,5
  • Dimensione B [poll.]: .05
  • Dimensione C [mm]: 25
  • Dimensione C [poll.]: .98

Descrizione:

Micrometro per interni digitale IMICRO, 4,5-5,5 mm

Proprietà:

  • Zero: Flottante
  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualizzazione: LCD; dimensioni cifre: 7 mm
  • Uscite dati: Opto-RS232
  • Autonomia: 1 ÷ 2 anni
  • Unità: Mm / poll
  • Incluso nella consegna: Micrometro; batteria (1x); rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4