Martello perforatore a batteria con SDS Plus GBH 18V-26 D, versione solo, custodia artigianale

Codice art.: 0611916000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611916000
EAN / GTIN 3165140953948
Codice del produttore 0611916000
Numero-L L00590 1556

Descrizione

Descrizione:

  • Martello perforatore a batteria con SDS Plus GBH 18V-26 D, il martello perforatore a batteria GBH 18V-26 D Professional con impugnatura a D è il modello ideale per tutte le applicazioni nel segmento SDS Plus di Bosch e offre prestazioni elevate, in particolare per le applicazioni di perforazione verticale e di scalpellatura
  • Con 2,5 joule di energia d'urto dal suo motore brushless esente da manutenzione, il dispositivo fornisce prestazioni wireless equivalenti alle prestazioni cablate dei martelli Bosch
  • Come primo martello perforatore a batteria con impugnatura a D e controllo del contraccolpo, l'utensile combina una maneggevolezza flessibile e una maggiore protezione dell'utente
  • La luce a LED luminosa per illuminare aree di lavoro scure, l'ampio interruttore facile da usare e l'impugnatura a D, particolarmente pratica durante la scalpellatura, contribuiscono a creare un ambiente di lavoro confortevole
  • Questo martello a D è adatto per la foratura e la scalpellatura in calcestruzzo e muratura
  • È compatibile con i sistemi di estrazione della polvere GDE 16 Plus Professional e GDE 68 Professional e con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Inoltre, il modello GBH 18V-26 D Professional è dotato di una funzione di scalpello, accoppiamento di sovraccarico, numero di giri variabile e blocco Vario

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Diametro di foratura nel calcestruzzo con trapani a percussione: 4 - 26 mm
  • Peso, batteria esclusa: 2,6 kg
  • Max. Diametro di foratura nel metallo: 13 mm
  • Massimo. Ø della punta per legno: 30 mm
  • Velocità nominale: 0 - 980 min-1
  • Campo di utilizzo ottimale nel calcestruzzo con trapani a percussione: 8 - 16 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 2,5 J
  • Rapidità del colpo a velocità nominale: 0 - 4350 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione a martello nel calcestruzzo]: 15. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo]: 10,0 m/s²
  • Incertezza K [foratura a martello nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 441 mm
  • Portautensili: SDS plus

Fornitura:

  • Cassetta porta attrezzi
  • Impugnatura supplementare
  • Fermata di profondità 210 mm
  • Panno macchina
  • Senza batteria/e e caricabatterie

Prodotti correlati

Accessori