Esiste un’alternativa per questo articolo:

Martello perforatore a batteria con SDS Plus GBH 36 VF-li Plus, 2 x 6,0 Ah li-Ion batteria ricaricabile, L-BOXX

Codice art.: 061190700B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 061190700B
EAN / GTIN 3165140868266
Codice del produttore 061190700B
Numero-L L00590 852

Descrizione

Descrizione:

  • Martello perforatore a batteria con SDS Plus GBH 36 VF-li Plus, il modello GBH 36 V-li Plus Professional è il potente martello perforatore a batteria SDS Plus da 36 volt per lavori impegnativi su calcestruzzo
  • Il suo meccanismo di percussione fornisce un'energia d'impatto di 3,2 J e garantisce un rapido avanzamento del lavoro
  • il martello perforatore è inoltre dotato di controllo kickback e di controllo elettronico di precisione per una migliore maneggevolezza e protezione dell'utente
  • La batteria a lunga durata 36V consente di eseguire operazioni di scalpellatura più lunghe
  • Questo elettroutensile è adatto per la foratura e la scalpellatura di calcestruzzo, muratura, legno e metallo
  • È compatibile con vari sistemi di estrazione della polvere e con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 36V
  • Inoltre, il modello GBH 36 V-li Plus Professional è dotato di numero di giri costante, luce a LED, accoppiamento per sovraccarico, numero di giri variabile, blocco vario e controllo delle vibrazioni

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 6,0 Ah
  • Tensione della batteria: 36,0 V
  • Diametro di foratura nel calcestruzzo con trapani a percussione: 4 - 28 mm
  • Peso incl. batteria: 4,6 kg
  • Max. Diametro di foratura nel metallo: 13 mm
  • Massimo. Ø trapano per legno: 30 mm
  • Velocità nominale: 0 - 940 min-1
  • Campo di utilizzo ottimale del calcestruzzo con trapani a percussione: 8 - 18 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Velocità di battuta alla velocità nominale: 0 - 4200 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione con martello nel calcestruzzo]: 11,1 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo]: 10. 7 m/s²
  • Incertezza K [perforazione a martello nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 407 mm
  • Montatura dell'utensile: SDS plus

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare
  • Fermata di profondità
  • Mandrino a cambio rapido 13 mm
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatterie
  • L-BOXX 238
  • Caricabatterie rapido
  • Mandrino SDS plus estraibile
  • 2 x batteria ricaricabile GBA 36V 6.0Ah