Martello perforatore con SDS plus GBH 12-52 Professional.

Codice art.: 0611266000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611266000
EAN / GTIN 3165140542272
Codice del produttore 0611266000
Numero-L L00590 454

Descrizione

Descrizione:

  • martello perforatore con SDS max GBH 12-52 DV, il GBH 12-52 DV Professional è il più potente martello perforatore cablato SDS max Bosch con controllo delle vibrazioni
  • Il suo motore di alta classe consente le massime prestazioni nelle applicazioni SDS max
  • Questo motore a martello estremamente potente eroga 19 joule di energia d'urto, ideale per lavori di scalpello duri
  • È progettato per durare a lungo ed è caratterizzato da parti in metallo estremamente robuste
  • Questo elettroutensile è adatto per la foratura fino a un diametro di 52 mm e per lavori di scalpellatura pesanti su calcestruzzo e pietra
  • È compatibile con vari Accessori per l'estrazione della polvere
  • Il modello GBH 12-52 DV Professional è dotato di numero di giri costante, protezione contro il riavvio, accoppiamento per sovraccarico, preselezione della velocità e controllo delle vibrazioni per un funzionamento senza sforzo in applicazioni continue e dispendiose in termini di tempo

Proprietà:

  • Diametro del calcestruzzo, punta a sfondamento: 80 - 80 mm
  • Diametro del calcestruzzo, punta a martello: 12 - 52 mm
  • Diametro del calcestruzzo con punte cave: 50 - 150 mm
  • Peso: 11,9 kg
  • Velocità nominale: 0 - 220 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1700 W
  • Opzione. Campo di applicazione calcestruzzo, trapano a percussione: 30 - 50 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 19 J
  • Rapidità del colpo a velocità nominale: 1750 - 2150 bpm
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Dimensioni utensile (larghezza): 120 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 312 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 600 mm
  • Portautensili: SDS max

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare
  • Tubo per ingrassare
  • Panno per la macchina
  • Custodia artigianale