Avvitatore a percussione rotativo a batteria GDR 12V-105, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 06019A6906
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019A6906
EAN / GTIN 3165140773201
Codice del produttore 06019A6906
Numero-L P07224 GDR12105

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a percussione a batteria GDR 12V-105, GDR 12V-105 Professional è la chiave a percussione a batteria più compatta della classe a 12 volt di Bosch
  • Il design compatto consente di lavorare senza problemi in aree difficili da raggiungere e in alto
  • Inoltre, il motore offre una coppia potente di 105 Nm, rendendo il elettroutensile adatto per la maggior parte delle applicazioni di avvitatori a massa battente rotanti senza fili
  • Per un rapido avanzamento del lavoro, il dispositivo offre velocità elevate fino a 2,600 giri/min
  • Questo elettroutensile è progettato per l'uso con bulloni con diametro da M 4 a M 12
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V
  • Il GDR 12V-105 PROFESSIONAL dispone anche di un batteria agli ioni di litio

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Coppia, max: 105 Nm
  • Velocità del mandrino (1° stadio): 0-2600 min-1
  • Velocità del mandrino: 0-2600 giri/min
  • Tasso di rotazione: 0-3100 bpm
  • Vite Ø: M 4 - M 12
  • Portautensili: 1/4'' esagonale Uni

Fornitura:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 inserto L-BOXX per l'utensile
  • 1/2 inserto L-BOXX per gli accessori
  • Senza batteria/e e caricabatterie