Lama per sega GSA 1100 e, lama per sega metallo S 123 XF, lama per sega legno S 2345 X.

Codice art.: 060164C800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 060164C800
EAN / GTIN 3165140508469
Codice del produttore 060164C800
Numero-L L00590 216

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a GSA 1100 e, la sega a professionale GSA 1100 e, leggera e affidabile, fa proprio il lavoro
  • L'unità da 1,100 watt offre prestazioni elevate in un'ampia gamma di applicazioni
  • La funzione numero di giri variabile consente un maggiore controllo durante il taglio
  • Il GSA 1100 e Professional offre una migliore visione dell'area di lavoro grazie alla sua luce a LED integrata
  • Questa sega a è adatta per segare legno, metallo e plastica, nonché materiali compositi in legno e materiale isolante
  • Il GSA 1100 e Professional è dotato anche di un gancio di sospensione e consente di cambiare la lama SDS senza utensili

Proprietà:

  • Peso: 3,6 kg
  • Corsa a vuoto: 0 - 2700 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1100 W
  • Sega, lunghezza corsa: 28 mm
  • Profondità di taglio nel legno: 230 mm
  • Profondità di taglio nei profili metallici e nei tubi metallici: 20 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare legno]: 18. 0 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Incertezza K [taglio del legno]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 95 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 160 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 497 mm

Fornitura:

  • Custodia
  • 1 x lama alternativa S 2345 X, Progressor per legno (disponibile separatamente in confezione da 2: 2 608 654 403)
  • 1 x lama alternativa S 123 XF, Progressor per metallo (disponibile separatamente in confezione da 2: 2 608 654 416)