Lucidatrice GPO 14 CE, 1400 watt, 2,5 kg, con manico aggiuntivo e impugnatura D.

Codice art.: 0601389000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lucidatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601389000
EAN / GTIN 3165140572996
Codice del produttore 0601389000
Numero-L L00610 39

Descrizione

Descrizione:

  • La lucidatrice a filo GPO 14 CE
  • la lucidatrice a filo GPO 14 CE Professional, offre maneggevolezza e coppia elevata per un rapido avanzamento del lavoro e risultati ottimali
  • L'impugnatura ergonomica con impugnatura morbida e il peso ridotto di soli 2,5 kg garantiscono una comoda maneggevolezza durante il lavoro
  • Il potente motore soft start da 1,400 watt consente il funzionamento continuo su superfici di grandi dimensioni, mentre la preselezione della velocità è ideale per la lucidatura di un'ampia gamma di materiali
  • Il GPO 14 CE Professional è inoltre dotato di numero di giri costante, raffreddamento diretto del motore, protezione contro i sovraccarichi e protezione contro il riavvio

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 800 W
  • Spazzola di superficie, Ø: 175 mm
  • Peso: 2. 5 kg
  • Dischi abrasivi in gomma, Ø: 180 mm
  • Velocità a vuoto: 750 - 3000 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1400 W
  • Spugna di lucidatura, Ø: 160 mm
  • Filettatura del mandrino di levigatura: M14
  • Tazzina di levigatura, Ø: 180 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [lucidatura]: 6. 0 m/s²
  • Tensione elettrica: 230 V
  • Spazzola a tazza, Ø: 100 mm
  • Stabilità K [lucidatura]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Maniglia supplementare
  • Maniglia a D