Telecamera di ispezione GIC 12V-5-27 C, 4 batterie LR6 da 1,5 V, adattatore batteria

Codice art.: 0601241400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601241400
EAN / GTIN 4059952657264
Codice del produttore 0601241400
Numero-L L00590 1830
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La telecamera di ispezione GIC 12V-5-27 C Professional offre una nuova comodità ai tecnici/installatori di climatizzazione, ai meccanici auto o agli elettricisti.
  • Questo dispositivo ergonomico è dotato di un ampio display da 5 pollici con un'altissima risoluzione di 1280 x 720 pixel per una visione dettagliata durante l'ispezione di tubi, condotti o altri punti difficili da raggiungere.
  • Non importa in quale direzione sia puntata la testa della telecamera, durante l'uso l'utente non deve preoccuparsi dell'allineamento dell'immagine, poiché l'esclusiva funzione AutoUp garantisce la rotazione automatica dell'immagine.
  • Questa robusta telecamera resiste alla polvere e all'acqua nei cantieri più difficili.
  • La testa della telecamera soddisfa la classe di protezione IP67 ed è quindi protetta dalla polvere e da una breve immersione in acqua; l'intero dispositivo è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua secondo la norma IP54.
  • La telecamera di ispezione è perfetta per numerose applicazioni artigianali, come l'ispezione dell'interno di scatole di distribuzione, tubi e cavità murarie, nonché per impianti idraulici e applicazioni automobilistiche
  • Foto e registrazioni video possono essere facilmente trasferite con la GIC 12V-5-27 C Professional tramite cavo USB-C® o scheda micro SD

Proprietà:

  • Volume: 4,758 dm3
  • Peso lordo: 1,138 kg
  • Peso netto: 0,54 kg
  • Larghezza dimensione: 204 mm
  • Dimensione altezza: 78 mm
  • Lunghezza dimensione: 299 mm
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello