Descrizione:
Il sistema di data logger WiFi testo Saveris 2 è la soluzione semplice, versatile e affidabile per misurare e monitorare i valori di temperatura e umidità negli spazi di stoccaggio, raffreddamento e lavoro. L'installazione del sistema è un gioco da ragazzi e può essere effettuata tramite un browser.
Monitoraggio dell'umidità e della temperatura con testo Saveris 2 Il sistema di monitoraggio dell'umidità e della temperatura consiste in almeno un data logger WiFi e nell'accesso gratuito al cloud (archiviazione dei dati online). Come parte di questo sistema di data logger, il data logger testo Saveris 2-H2 con il sensore di temperatura e umidità collegabile (opzionale) memorizza tutti i valori misurati e li trasferisce direttamente al Testo Cloud via WiFi. Grazie alla funzione di allarme, è possibile essere avvisati immediatamente via e-mail o SMS (opzionale) quando vengono violati i valori limite.
I pacchetti Testo Cloud: Basic (gratuito) e AdvancedIl Testo Cloud è l'elemento di controllo centrale per l'impostazione del sistema testo Saveris 2. Qui è possibile configurare i dati WiFi. Qui è possibile configurare i data logger WiFi, impostare allarmi limite e valutare i dati di misura. Con uno smartphone, un tablet o un PC abilitato a Internet, è possibile accedere a tutti i valori misurati e alle funzioni di analisi in qualsiasi momento e ovunque. Per accedere a Testo Cloud, è necessario registrarsi sul sito www.saveris.net.
In base alla gamma di funzioni desiderate, è possibile scegliere tra la funzionalità gratuita Basic e quella più estesa Advanced quando si utilizza Testo Cloud:
Caratteristiche: Basic (gratuito) /
[Advanced]- Ciclo di misurazione: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Ciclo di comunicazione: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Conservazione dei dati: Max. 3 mesi / [Max. 2 anni]
- Rapporti: Manuale (.pdf/.csv) / [Manuale (.pdf/.csv) / Automatico (.pdf/. csv)]
- Numero di utenti per account: 1 / [10]
Numero di registratori di dati WiFi per account: Illimitato / [Illimitato]- Opzioni di allarme: Limiti di allarme superiore/inferiore / [Limiti di allarme superiore/inferiore / ritardo dell'allarme / temporizzazione dell'allarme]
- Notifiche di sistema: Notifica di batteria scarica / collegamento radio interrotto / alimentazione interrotta / [Notifica di batteria scarica / collegamento radio interrotto / alimentazione interrotta]
- Allarme e-mail: Sì / [Sì]
- Allarme SMS: No / [Include 25 SMS per logger all'anno / possibilità di acquistare pacchetti SMS aggiuntivi]
Se si sceglie di usufruire del pacchetto Advanced, si può anche scegliere tra pacchetti di licenze che si differenziano per il periodo di validità (licenza di 12 mesi con Best. - N. 0526 0735, licenza di 24 mesi con il n. d'ordine 0526 0732 e licenza di 36 mesi con il n. d'ordine 0526 0733).
WiFi data logger: vantaggi e funzioniI valori misurati attuali, le violazioni dei limiti e la durata residua della batteria possono essere letti sul display del data logger. Le batterie standard (AA) hanno una durata di 12 mesi e possono essere sostituite dall'utente in qualsiasi momento. La memoria dati interna del data logger WiFi ha una capacità di 2 x 10.000 valori misurati e l'alloggiamento è protetto secondo lo standard IP54.
Nota: Per utilizzare il data logger WiFi testo Saveris 2-H2, è necessaria anche una sonda collegabile (da ordinare separatamente).