Stampante per data logger

Codice art.: 0572 0576
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Stampante dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0572 0576
EAN / GTIN 4029547013126
Codice del produttore 0572 0576

Descrizione

Descrizione:

L'uso della stampante mobile per i data logger Testo è consigliato se si desidera una prova delle letture in loco. Grazie alle sue dimensioni compatte e maneggevoli, la stampante può essere facilmente portata con sé sul luogo di misurazione
  • La stampante può essere collegata al data logger in loco in modo semplice e veloce: per i data logger della serie testo 184, la configurazione della connessione è wireless tramite tecnologia NFC. È sufficiente posizionare la stampante sul data logger. I data logger delle serie testo 175 e testo 176 (prodotti a partire dal 2011) possono essere collegati alla stampante tramite un cavo USB in dotazione. Non è necessario smontare il data logger per collegare il cavo USB. La stampante è quindi in grado di iniziare a stampare immediatamente
  • Con la stampante mobile, è possibile creare una prova immediata dei dati di misura senza bisogno di una lettura separata del data logger. Nel caso di data logger privi di display, la stampante può essere utilizzata anche per effettuare semplici e rapidi controlli. Questo è particolarmente utile quando si trasportano merci sensibili al clima. Al momento della consegna della merce, è possibile fornire una prova immediata che la merce è stata immagazzinata correttamente
  • La stampa di grafici è possibile quando la stampante è collegata ai data logger delle serie testo 175 e testo 176. È inoltre possibile scegliere tra nove lingue.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori