851/4 A Inserti, PH 3 x 70 x 8 mm

Codice art.: 05134913001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05134913001
EAN / GTIN 4013288105233
Codice del produttore 05134913001
Numero-L L60020 1750

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di alta qualità della Wera per viti Phillips.
  • Con profilo tagliente che riesce a forare un'eventuale strato di vernice colorata nell'impronta della vite assicurando una perfetta trasmissione di forza tra l'inserto e la vite.
  • Versione extra dura.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a croce Phillips-Recess
  • Modello profilato
  • Extra-duro
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 851/4 A bits, PH 3 x 70 x 8 mm