932 A SB Giravite a taglio, self-service, 1 x 5.5 x 100 mm

Codice art.: 05100085001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05100085001
EAN / GTIN 4013288181596
Codice del produttore 05100085001
Numero-L L60020 3819

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite scalpello della Wera; per avvitare, scalpellare, far leva e rimuovere viti grippate.
  • Con impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare velocemente e in modo poco affaticante.
  • Kraftform Plus :zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia.
  • Con lama esagonale passante in materiale per inserti di alta qualità, con trasmissione della forza efficace anche con colpi di martello.
  • Materiale temprato tenace duro contro la scheggiatura o rottura della lama.
  • Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura.
  • Coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi a forchetta o combinate utilizzando la chiave esagonale integrata.
  • La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
  • Con protezione antirotolamento per evitare lo scivolamento accidentale.

Vantaggi:

  • Il giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con lama continua esagonale, scudo con incavo quadro ed esagono per chiave
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • 932 A SB Screwdriver for slotted screws, 1 x 5.5 x 100 mm