Bit-Box 20 BTZ PH, PH 2 x 25 mm, 20 pezzi

Codice art.: 05057751001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057751001
EAN / GTIN 4013288187956
Codice del produttore 05057751001
Numero-L L60020 3897

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti BiTorsion per viti Phillips nella pratica cassetta inserti.
  • Con zona di torsione che durante i picchi di carico assorbe l'energia cinetica prolungando notevolmente la durata dell'utensile.
  • Con trova-utensili ″Take it Easy″: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura.
  • Tenaci duri, per l'uso universale.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a croce Phillips-Recess
  • Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
  • Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • Bit-Box 20 BTZ PH, PH 2 x 25 mm, 20 pieces; 20x 851/1 BTZ bits: PH 2 x 25 mm