Bit-Check 10 Impaktor 1, 10 pezzi

Codice art.: 05057680001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057680001
EAN / GTIN 4013288156785
Codice del produttore 05057680001
Numero-L L60020 2470

Descrizione

Descrizione:

  • Bit-Check robusto della Wera.
  • I Bit-Check consentono di individuare rapidamente l'utensile giusto.
  • Gli inserti che non vengono utilizzati possono essere rimessi nel Bit-Check e non vanno persi.
  • Facili da trasportare, ad es.
  • nel taschino di una camicia.
  • La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni.
  • Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.
  • Porta-inserti Impaktor per assorbire i picchi d'impulsi.
  • Speciale effetto di torsione grazie alla molla doppia di torsione.
  • Con magnete ad anello per mantenere anche viti pesanti e lunghe, ideale per lavori a braccia alzate, adatto in particolar modo per l'uso con gli avvitatori ad impatto / a percussione attualmente sul mercato.
  • Il magnete può essere spostato indietro e quindi essere disattivato.

Vantaggi:

  • Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
  • Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
  • Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
  • Porta-inserti con magnete ad anello per trattenere anche viti lunghe e pesanti

Fornitura:

  • Bit-Check 10 Impaktor 1, 10 pieces; 1x 897/4 IMP R Impaktor holder with retaining ring and ring magnet: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 IMP DC Impaktor bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 IMP DC Impaktor bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm, 5x25 mm