840/1 BTZ Inserti, 1.5 x 25 mm

Codice art.: 05056680001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05056680001
EAN / GTIN 4013288182418
Codice del produttore 05056680001
Numero-L L60020 3592

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti BiTorsion per viti esagonali con zona elastica Torsion, in cui in caso di punte di carico viene dissipata l'energia cinetica.
  • Con una zona BiTorsion più morbida per evitare che la punta dell'inserto si attorcigli sotto carichi elevati.
  • Ciò aumenta notevolmente la durata del prodotto.
  • Versione extra dura.
  • Esagonale 1/4″, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6.
  • 3.

Vantaggi:

  • Per viti a cava esagonale
  • Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
  • Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 840/1 BTZ bits, 1.5 x 25 mm