967 SXL HF Chiave a L TORX® Multicolour con ritegno vite, versione lunga, TX 27 x 172 mm

Codice art.: 05024477001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05024477001
EAN / GTIN 4013288194206
Codice del produttore 05024477001
Numero-L L60020 3955

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad incavo TORX®.
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima contro la corrosione e una durata prolungata.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Guaina con una forma ideale per le dita, per lavorare a temperature basse
  • Fosfatato allo zinco

Fornitura:

  • 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, TX 27 x 172 mm