454 HF Giravite esagonale a T Hex-Plus con funzione di ritegno, 6 x 100 mm

Codice art.: 05023346001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05023346001
EAN / GTIN 4013288207951
Codice del produttore 05023346001
Numero-L L60020 4187

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite con impugnatura a T: la soluzione ideale per trasmettere coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati.
  • L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito.
  • Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite esagonale sull'inserto.
  • Speciale rivestimento delle superfici per una elevata protezione dalla corrosione e un accoppiamento ottimale nella vite.

Vantaggi:

  • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
  • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
  • Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, 6 x 100 mm