3950 Chiavi a L Multicolour Imperial, Chiave a L, in pollici, in acciaio inox, 3/8″ x 224 mm

Codice art.: 05022858001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022858001
EAN / GTIN 4013288221407
Codice del produttore 05022858001

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi a L di alta qualità in acciaio Inox Wera per viti ad esagono cavo in pollici.
  • L'acciaio Inox evita la formazione di ruggine impropria.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio della rottura della testa della vite.
  • Con testa sferica sul lato lungo: grazie ai profili sferici è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quello della vite, rendendo possibili avvitamenti anche ″sull'angolo″.
  • trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Le chiavi a L in acciaio inox con la necessaria durezza impediscono la formazione di ruggine impropria.
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Guaina con una forma ideale per le dita, per lavorare a temperature basse
  • Con sfera esagonale sul braccio lungo

Fornitura:

  • 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless, 3/8″ x 224 mm