6003 Joker 8 Imperial Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale, in pollici, 8 pezzi

Codice art.: 05020241001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05020241001
EAN / GTIN 4013288214201
Codice del produttore 05020241001
Numero-L L60020 4280

Descrizione

Descrizione:

  • Dal momento che gli spazi di lavoro con i giravite diventano sempre più stretti, sono necessari utensili con i quali l'utente possa lavorare al meglio anche in situazioni simili.
  • Gli spazi di lavoro stretti richiedono punti di applicazione aggiuntivi dell'utensile.
  • Anche le chiavi a forchetta verranno così modificate, in modo da aumentare le possibilità di applicazione dell'utensile? Grazie alla combinazione della forchetta ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono, si raggiunge il doppio dei punti di applicazione.
  • Con una rotazione di 180° ripetuta delle chiavi sull'asse longitudinale delle viti, sono disponibili quattro possibilità di applicazione e le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15°.
  • Il Joker 6003 con la sua astuta geometria della forchetta amplia lo spettro di applicazioni negli spazi di lavoro ristretti.
  • Il Joker 6003 trova da solo, per così dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione.
  • Il lato poligonale a cricchetto, sottile ma robusto, è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile.
  • Grazie a un trattamento di alta qualità delle superfici, è possibile garantire una protezione dalla corrosione elevata continua.
  • Con il trova-utensile ″take it easy″: Colorazione a seconda della dimensione.
  • Le custodie del Joker, grazie alla fascetta autoaderente posta sulla parte posteriore, sono adatte al fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e al sistema Wera 2 go.

Vantaggi:

  • Particolarmente adatto per spazi ristretti
  • La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
  • Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta ″afferra″ la vite ogni 15°
  • Forma affusolata, lato poligonale inclinato di 15°
  • Può essere attaccata al sistema Wera 2go

Fornitura:

  • 6003 Joker 8 Imperial Set 1 Combination wrench set, Imperial, 8 pieces; 8x 6003 Joker Combination wrench, Imperial: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 7/16″x135 mm, 1/2″x160 mm, 9/16″x167 mm, 5/8″x182 mm, 11/16″x210 mm, 3/4″x230 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi