Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4, 6 pezzi

Codice art.: 05008877001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05008877001
EAN / GTIN 4013288219800
Codice del produttore 05008877001
Numero-L L60020 4839

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura porta-inserti particolarmente piccola con attacco inserti corto per ambiti di difficile accesso
  • Inclusi 6 inserti, che si trovano nell'alloggiamento magazzino dell'impugnatura
  • Con soltanto 65 mm di lunghezza totale il Kraftform Kompakt Stubby diventa un vero e proprio mini laboratorio di giravite
  • Il potente magnete permanente nell'attacco inserto trattiene saldamente l'inserto
  • L'impugnatura bicomponente con la sua pratica combinazione di zone morbide e dure consente una salda presa e un lavoro preciso
  • Trovautensili Take it easy : Con identificazione cromatica e marchiatura per trovare più facilmente l'inserto necessario

Vantaggi:

  • Forma compatta Stubby nano per lavorare in spazi ristretti con 6 inserti nel magazzino integrato
  • Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
  • Attacco inserti 1/4″ con magnete permanente
  • Magazzino inserti imperdibile e girevole per un facile prelievo e sicura custodia degli inserti
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • 1x Kraftform Kompakt Stubby magazine 4, 6 pieces; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25, PH 2x25, PH 3x25; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25, 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi