Stubby Set 1 Assortimento di giravite, 5 pezzi

Codice art.: 05008870001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05008870001
EAN / GTIN 4013288212337
Codice del produttore 05008870001
Numero-L L60020 4345

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite particolarmente piccoli con lama corta per le zone difficili da raggiungere.
  • L'impugnatura Kraftform bicomponente con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide consente una presa molto potente e lavori precisi.
  • Le lame presentano tutti i vantaggi della tecnologia inserti Wera.
  • Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento nella vite.
  • La protezione antiscivolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via.

Vantaggi:

  • Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
  • Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
  • Lame con la premiata tecnologia inserti Wera
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • Stubby Set 1 Screwdriver set, 5 pieces; 2x 350 PH Phillips-head Stubby/carburetor screwdriver: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 3x 335 Stubby/carburetor screwdriver: 0.6x3.5x24.5 mm, 0.8x4x24.5 mm, 1x5.5x24.5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi