167 i Giravite isolato VDE TORX®, TX 10 x 80 mm

Codice art.: 05006170001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05006170001
EAN / GTIN 4013288036667
Codice del produttore 05006170001
Numero-L L60020 118

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Wera isolati VDE con impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare piacevolmente e velocemente: zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia.
  • Testati a 10.000 V per lavorare in sicurezza ad una tensione ammessa di 1.000 V.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.
  • La protezione antirotolamento evita lo scivolamento accidentale.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Fosfatato allo zinco

Fornitura:

  • 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws, TX 10 x 80 mm