160 i VDE Giravite isolato VDE a taglio, 0.8 x 4 x 150 mm

Codice art.: 05006116001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05006116001
EAN / GTIN 4013288105431
Codice del produttore 05006116001
Numero-L L60020 2019

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiato giravite isolato VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus Wera per un lavoro ergonomico e piacevole: zone impugnatura dure per un lavoro rapido, zone morbide per una trasmissione di coppie elevate.
  • Testato singolarmente a 10.000 V per un lavoro sicuro con una tensione ammessa di 1.000 V.
  • La punta dei giravite Wera Lasertip viene irruvidita, con precisione microscopica, tramite raggi laser.
  • Questa superficie ruvida ″addenta″ letteralmente la testa della vite.
  • Ormai il fatto che il giravite scivoli dalla vite appartiene al passato.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che il giravite scivoli via.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Lama conica, punta Lasertip

Fornitura:

  • 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, 0.8 x 4 x 150 mm