Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 1 x 5.5 x 154 mm

Codice art.: 05003408001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003408001
EAN / GTIN 4013288163905
Codice del produttore 05003408001
Numero-L L60020 2879

Descrizione

Descrizione:

  • Lama intercambiabile con diametro ridotto della lama con isolamento di protezione integrato, per raggiungere e azionare viti e molle poste in profondità.
  • Testata singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V

Vantaggi:

  • Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
  • Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
  • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
  • Attacco esagonale da 9 mm smussato
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 1 x 5.5 x 154 mm