Riga dritta graduata, ss. DIN 866/A 1500mm

Codice art.: 0451203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0451203
EAN / GTIN 4029713210076
Codice del produttore 0451203

Descrizione

Esecuzione:

  • estremità protettive da 10 mm su entrambi i lati
  • scala graduata da mm

Descrizione:

Bilancia di controllo in acciaio inossidabile, forma A, con estremità di protezione di 10 mm su entrambi i lati, graduazione in mm. Classe di tolleranza secondo la norma DIN 2268. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 1500 mm

Norma:

DIN 866-A