{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Uscita | Per viti a poligono esterno | |
| Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
| Normativa | ASME B107.100 | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/2 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a poligono esterno | 1 5/16 pollici | |
| Diametro esterno, Per viti a poligono esterno | 40 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Superficie | es. cromata | |
| Trasmissione | Quadro interno |
| Codice articolo | 03420058 | |
| EAN / GTIN | 4018754127153 | |
| Codice del produttore | 03420058 | |
| Numero-L | L60010 2745 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |