• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta per cacciavite 1/2″ L.107mm

Codice art.: 03131070
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03131070
EAN / GTIN 4018754006786
Codice del produttore 03131070
Numero-L L60010 1158
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Versione extra lunga
  • Per viti TORX ® interne
  • Azionamento quadrato da 1/2″
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • d: 23,7 mm
  • L1: 107 mm
  • L2: 67 mm
  • Lunghezza mm (L): 107 mm
  • Profilo di manovra: TORX®
  • Dimensione del profilo di uscita: T70
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/2 pollici
  • Peso: 201 g