FLASH 1000 R - torcia tascabile

Codice art.: 03.5138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5138
EAN / GTIN 5708997351383
Codice del produttore 03.5138
Numero-L L01030 84

Descrizione

Descrizione:

Robusta torcia cordless da 1000 lumen con funzione boost. FLASH 1000 R è la torcia senza fili di alta qualità, robusta e potente per utenti professionali. Con il suo flusso luminoso notevolmente aumentato, il design compatto e ancora più funzioni, la torcia è una fedele compagna dell'artigiano per tutta la giornata lavorativa.La torcia è dotata di un interruttore magnetico on / off con funzione boost. Con la funzione boost puoi aumentare il flusso luminoso da 500 a 1000 lumen. La funzione boost si attiva premendo per due secondi l'interruttore magnetico ed elettronico. La torcia si spegne automaticamente dopo 60 secondi Con la funzione di messa a fuoco, l'angolo del fascio può essere regolato da 10 ° a 60 ° - un cono di luce concentrato e raggruppato per una luce ampiamente diffusa. Portata fino a 250 m FLASH 1000 R viene fornito con un pratico supporto a clip per la cintura da lavoro in modo che sia con voi tutto il giorno. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato per una lunga durata e offre una presa ergonomica e sicura. Impermeabili, le torce IP54.SCANGRIP sono testate secondo lo standard ANSI / NEMA FL1.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 10° a 60°
  • Batteria: Lithium-Ion
  • Capacità della batteria: 4000 mAh
  • Cavo: 1 m USB
  • Classe di protezione: IP 54
  • Distanza del fascio luminoso: 250 m
  • Flusso luminoso: 500 lm - 1000 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 3000 - 60000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 70
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: CREE
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di ricarica: 4 h
  • Tensione della batteria: 3,7 V
  • Tensione di carica DC: 5 V

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori