• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Marcatura laser Testo libero, Quantità: 1

Codice art.: 029900 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Quantità Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Marcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 029900 1
EAN / GTIN 2050002122727

Descrizione

Esecuzione:

La marcatura laser è un processo altamente preciso e durevole per contrassegnare in modo personalizzato prodotti e materiali. Un potente laser multifibra consente di applicare una marcatura o un’incisione direttamente sulla superficie, senza contatto e con la massima precisione.
Questo processo è ideale per l’etichettatura permanente di prodotti in metallo e plastica. Le marcature sono resistenti all’abrasione e agli influssi ambientali e a prova di contraffazione, pertanto non sbiadiscono e tanto meno si consumano. Marcando un testo libero, è possibile far marcare al laser un testo personalizzato, lungo fino a 28 caratteri.

Raccomandazioni:

La marcatura laser è una soluzione efficiente e affidabile per contrassegnare in modo preciso e duraturo componenti e prodotti. Grazie all’elevata durata delle marcature, la qualità dell’etichettatura viene mantenuta a lungo termine.
Saremo lieti di fornirti una consulenza individuale per trovare la soluzione ottimale per le tue esigenze specifiche.

Nota:

La marcatura laser di loghi e immagini è possibile su richiesta.
Marcature solo per strumenti di misura fino a una lunghezza massima di 600 mm.