• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Taratura accreditata (ad es. DAkkS) Termoigrometro, Modello: A

Codice art.: 027670 A
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di lavorazione circa 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

accreditato si
Adatta per Termoigrometro
Tipo di prodotto Taratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 027670 A

Descrizione

Esecuzione:

Attenzione!
La denominazione “taratura DAkkS” viene modificata in “taratura accreditata” in conformità allo standard internazionale. Servizi come la taratura DAkkS possono ora essere ordinati con la denominazione “taratura accreditata”.
Informazioni generali:
La taratura è parte integrante del processo dell’assicurazione di qualità. In qualità di partner per la taratura dei tuoi strumenti di misura e controllo ci occupiamo di gestire l’intera procedura, compreso il trasporto sicuro. In particolare, garantiamo una taratura conforme alle norme nel rispetto di tutte le disposizioni di riferimento e degli standard della tua azienda.

Taratura accreditata:
I laboratori di taratura accreditati seguono direttamente le misure campione nazionali tramite misure campione di riferimento. Il DAkkS (ente di accreditamento tedesco) e altri enti simili a livello europeo valutano, confermano e monitorano la competenza tecnica di questi laboratori come organizzazioni indipendenti. Grazie al controllo periodico dei processi e alla corretta esecuzione metrologica del procedimento di taratura, potete fare affidamento sui risultati delle misurazioni effettuate. Oltre ai laboratori di taratura accreditati in Germania, collaboriamo anche con quelli in Belgio, per cui in casi eccezionali rilasciamo anche il certificato dell’ente di accreditamento belga (certificato BELAC). I certificati di taratura DAkkS e BELAC sono riconosciuti e validi a livello internazionale, nonché a prova di audit, grazie agli accordi multilaterali tra l’ILAC, l’EA e gli enti di accreditamento dei vari Paesi. In questo modo si evitano costosi accreditamenti multipli.

Vantaggi:

  • Massima affidabilità e standard più elevato tra le misure campione nazionali.
  • Riconoscimento internazionale.
  • Regolamentazione statale.
  • Tracciabilità diretta rispetto alla misura campione nazionale.
  • Adempimento dell’obbligo per tutte le aziende dell’industria automobilistica e i relativi fornitori secondo la norma IATF 16949:2016.
  • Elevato livello di sicurezza.

Raccomandazioni:

Grazie a un’assistenza competente e a una ritaratura periodica, puoi allungare la durata dei tuoi strumenti di controllo e proteggerli da danni e un livello di usura elevato. A tal proposito, risulta fondamentale una formazione completa dei collaboratori sull’utilizzo degli strumenti di misura e controllo.

Nota:

Il servizio di taratura può essere ordinato solo in combinazione con un articolo corrispondente. Il tipo di servizio di taratura disponibile in base agli articoli è indicato su ciascun strumento di misura sottoponibile a taratura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello