3/8″ Chiave ad anello SW 5/8″ L.36,5mm

Codice art.: 02490036
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 5/8 pollici
Particolarità, Per viti a poligono esterno Con funzione di bloccaggio della vite
Tipo di prodotto Bussola
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 36,5 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a poligono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02490036
EAN / GTIN 4018754004546
Codice del produttore 02490036
Numero-L L60010 154
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • 3/8″ per motore aeronautico Volvo, tipo ″JAS

Proprietà:

  • a: 17,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 36,5 mm
  • S: 19,1 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • W: 11,9 mm
  • Peso: 33 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 5/8 ″
  • Larghezza mm (b): 24,6 mm