{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 10 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | ja | |
| Diametrul capului articulației | 14,2 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 38 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi dublu hexagonale externe |
| Codice articolo | 01140010 | |
| EAN / GTIN | 4018754000708 | |
| Codice del produttore | 01140010 | |
| Numero-L | L60010 1844 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |