• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

1/4″ Prese articolate SW 8mm L.35mm

Codice art.: 01140008
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01140008
EAN / GTIN 4018754000685
Codice del produttore 01140008
Numero-L L60010 967
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Azionamento quadrato da 1/4″
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato

Proprietà:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Lunghezza mm (L): 35 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • t1: 8 mm
  • t2: 13 mm
  • Peso: 17 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 8 mm