Un toccasana per i vostri piedi con un design senza tempo
10 set 2020
I piedi di ognuno di noi sono differenti. Per questo, per il primo modello della nuova linea di scarpe di sicurezza GARANT Comfort, Hoffmann Group ha scelto una calzatura estremamente comoda per tutta la giornata lavorativa. Il materiale esterno particolarmente leggero in microfibre resistenti e l’imbottitura interna si adeguano piacevolmente alla forma del piede. Inoltre, per soddisfare le esigenze anche di chi ha piedi con pianta larga, le calzature sono disponibili in due larghezze differenti. Una soletta in tre spessori da inserire all’interno della scarpa garantisce un ammortizzamento del tallone con distribuzione del peso equilibrata, riducendo le sollecitazioni sulle ginocchia e sulla spina dorsale per una piacevole giornata di lavoro senza dolori. Grazie alle nuove suole antiscivolo GARANT Comfort TPU con Turning Point le scarpe sono anche estremamente sicure e proteggono chi le indossa da scariche elettrostatiche (ESD). Le calzature sono disponibili in quattro classi di sicurezza S1, S1P, S2 e S3.
Le scarpe di sicurezza GARANT Comfort si caratterizzano per un comfort elevato e un design classico e senza tempo. Materiali di alto livello ed un’eccellente qualità della produzione “Made in Germany“, conferiscono alle scarpe un alto livello di sicurezza pur con un peso ridotto.
I criteri ergonomici osservati con grande attenzione rendono queste scarpe il compagno ideale di una intensa giornata di lavoro e fanno sì che, chi le indossa, possa trarne beneficio nel lungo periodo. Le diverse larghezze disponibili e la possibilità di sostituire le solette interne garantiscono la distribuzione mirata del peso. Inoltre le solette interne sono disponibili nella versione morbida, media e dura per un peso corporeo dai 50 ai 120 kg. I fori presenti sulla parte anteriore delle solette interne permettono un’elevata circolazione dell’aria e un comfort ancora maggiore. I modelli delle classi di sicurezza S1 e S1P hanno, in aggiunta, delle grandi prese d’aria nella parte laterale della calzatura per poter garantire la fuoriuscita mirata di calore corporeo in eccesso, affinché i piedi rimangano freschi e asciutti tutto il giorno.
Le nuove scarpe di sicurezza GARANT „Comfort“ sono disponibili nelle taglie dalla 36 alla 48.