• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Die neue rutschhemmende Laufsohle GARANT comfort TPU mit Turning Point gibt Trittsicherheit.

Zeitloses Design und eine Wohltat für die Füße

10.09.2020

Jeder Fuß ist anders. Der erste GARANT Sicherheitsschuh ‚comfort‘ bietet deshalb besonders hohen Tragekomfort über den kompletten Arbeitsalltag hinweg. Das leichte Obermaterial aus widerstandsfähiger Microfaser und das atmungsaktive Innenfutter passen sich sanft an die Fußform an. Damit sich auch breitere Füße wohlfühlen, ist der Halbschuh in zwei verschiedenen Weiten erhältlich. Eine Einlegesohle mit gewichtsabhängiger Fersendämpfung in drei Stärken reduziert die Belastung von Knien und Wirbelsäule und trägt wesentlich zu einem beschwerdefreien Arbeitsalltag bei. Dank der neuen rutschhemmenden Laufsohle GARANT comfort TPU mit Turning Point gibt der Schuh zusätzlich ein Plus an Trittsicherheit. Der Schuh schützt gegen elektrostatische Entladung (ESD) und ist in den vier gängigen Sicherheitsklassen S1, S1P, S2 und S3 erhältlich.

Beim GARANT Sicherheitsschuhe ‚comfort‘ trifft hoher Tragekomfort auf ein zeitloses, klassisches Design. Hochwertige Materialien, eine gezwickte Fertigungsweise und eine Verarbeitungsqualität „Made in Germany“ verleihen dem Schuh höchste Schutzwirkung bei minimalem Gewicht.

Die konsequente Beachtung ergonomischer Anforderungen bei der Gestaltung des Schuhs machen ihn zu einem wertvollen Begleiter im Arbeitsalltag und tragen wesentlich zu einer langfristigen Gesunderhaltung seines Trägers bei. Das Mehrweitensystem ermöglicht die Anpassung an die Fußbreite und durch Austausch der Einlegesohle kann die Dämpfung exakt auf das Körpergewicht des Trägers abgestimmt werden. Dazu stehen Einlegesohlen in den Stärken weich, mittel und hart für ein Körpergewicht von 50 bis 120 kg zur Auswahl. Eine Lochung im Vorderfußbereich der Einlegesohle sorgt für ein hohes Maß an Luftzirkulation und Klimakomfort. Die Modelle der Sicherheitsklassen S1 und S1P haben zusätzlich große Belüftungsschlitze im Obermaterial, damit überschüssige Körperwärme gezielt abgeführt wird, und die Füße den ganzen Tag über frisch bleiben.

Der neue GARANT Sicherheitsschuhe „comfort“ ist in den Größen 36 bis 48 erhältlich und ab September 2020 im eShop www.hoffmann-group.com sowie über den Katalog 2020/2021 der Hoffmann Group bestellbar.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb