Ingersoll Rand avvitatori e sistemi di montaggio senza fili
Ingersoll Rand è una multinazionale americana fondata nel 1871 e specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per l’industria. Nel corso della sua lunga attività, l’azienda ha saputo evolversi mantenendo come punto fermo l’innovazione, diventando un marchio di riferimento per soluzioni dedicate alla gestione dei flussi, all’aria compressa e ai sistemi per il montaggio professionale. La sua offerta si rivolge alle realtà produttive più esigenti, dalle officine meccaniche alle industrie aerospaziali, con strumenti all’avanguardia pensati per garantire precisione, efficienza operativa e riduzione dei costi di gestione.
Tra le soluzioni proposte nel catalogo Ingersoll Rand spiccano i sistemi di montaggio senza fili, progettati per coprire un ampio intervallo di coppia, da 0,5 fino a 4000 Nm.
L’azienda mette a disposizione una gamma completa di utensili intelligenti, strumenti di controllo e accessori di ricarica compatibili, che permettono di semplificare le operazioni, aumentare la produttività e ridurre al minimo i costi operativi. L’adozione di una batteria comune per gli utensili sotto i 30 Nm, unita alla possibilità di gestire il tutto tramite app e dispositivi mobili, consente un’elevata flessibilità e una gestione efficiente delle risorse in officina o in linea di produzione.

QX CONNECT utensili di fissaggio di precisione
All’interno di questa gamma spicca la serie QX CONNECT, una linea di utensili per il fissaggio progettata per garantire risultati affidabili e ripetibili. Si tratta di dispositivi senza fili che uniscono elevate prestazioni meccaniche a funzionalità digitali avanzate. Dotati di un’interfaccia utente intuitiva, questi utensili permettono di selezionare rapidamente parametri di coppia e angolo, garantendo un serraggio preciso e tracciabile. Ogni utensile può essere programmato con fino a 32 configurazioni, semplificando il lavoro dell’operatore e riducendo i tempi di impostazione. Inoltre, grazie alla connessione Bluetooth integrata, è possibile monitorare e registrare ogni operazione in tempo reale, migliorando il controllo di qualità e la sicurezza del processo produttivo.

Serie QC utensili con frizione meccanica
La serie QC con frizione meccanica è pensata per chi cerca strumenti affidabili, semplici da utilizzare e con una lunga durata operativa. Questi avvitatori professionali, sono disponibili sia in versione a pistola che angolare, e coprono un intervallo di coppia che va da 0,5 a 30 Nm. Grazie a un design ergonomico e bilanciato, garantiscono una buona maneggevolezza anche nelle applicazioni ripetitive o in spazi ristretti. La frizione meccanica assicura una buona costanza del serraggio, mantenendo comunque costi contenuti e facilità di manutenzione.

Chiave meccanica RTS Connect
La chiave meccanica RTS Connect è uno strumento evoluto che combina la precisione meccanica alla programmabilità digitale, pensata per applicazioni fino a 225 Nm. Il suo utilizzo riduce lo sforzo fisico dell’operatore e non genera reazioni durante il serraggio, rendendola particolarmente indicata per un uso prolungato o su postazioni ergonomicamente critiche. RTS Connect consente di memorizzare fino a otto diverse impostazioni operative direttamente sullo strumento, differenziate per livelli di utilizzo (base, avanzato, esperto), e si integra perfettamente con i sistemi di controllo Ingersoll Rand tramite software dedicati e app mobili, per una gestione intelligente del processo di assemblaggio.
Hoffmann Group è rivenditore di utensili Ingersoll Rand per l’Italia
Hoffmann Group è distributore e rivenditore autorizzato prodotti a marchio Ingersoll-Rand per l’Italia. Questi articoli non possono essere acquistati direttamente sul nostro eShop, ma è necessario ordinarli tramite il form qui sotto: scarica il catalogo verrai ricontattato, senza impegno, da un nostro referente commerciale.
