• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026
Classificazione fresa per alluminio

Frese per alluminio

Con Hoffmann Group puoi trovare una vasta selezione di frese per alluminio di numerosi marchi leader quali: Garant, Holex, Iscar, Kyocera, Kennametal e molti altri. Affidati ad un unico fornitore esperto per tutte le tue lavorazioni di fresatura e accedi al listino prezzi scontati dedicato alla tua azienda con il tuo account eShop.

Per le tue lavorazioni di fresatura, puoi contare su tecnologie avanzate: HPC High Performance Cutting (alta produttività di taglio), MTC Multi Task Cutting (specifiche per macchine Multitask), HSC High Speed Cutting (alta velocità di taglio), HFC High Feed Cutting (alto avanzamento), TPC Trocoidal Performance Cutting (nuovissima tecnologia trocoidale).

Gli utensili per la fresatura dell’alluminio sono generalmente lappati e molto affilati, realizzati appositamente per lavorare questo materiale particolarmente tenero e che genera un elevato volume di trucioli. La scelta della fresa per l’alluminio giusta è guidata da numerosi fattori quali: tipo di lavorazione (es. sgrossatura, spallamento, finitura), dimensione della lavorazione (utilizzo di una fresa integrale o ad inserti), strategia di lavorazione e parametri di taglio.

Per tutte le tue lavorazioni di fresatura di svuotamento tasche con strategia di rampa o elicoidale, fresatura di spallamento retto, fresatura di profili con frese toriche, smussi con frese a contornare e filetti con frese a filettare.

Nel nostro assortimento puoi trovare:

  • frese in HSS: per lavorazioni in condizioni critiche
  • frese in metallo duro HMI a base di carburi metallici: in questa categoria consigliamo i nuovi rivestimenti in DLC per la lavorazione delle leghe leggere (simile al diamante)
  • frese in carburi metallici con placchetta in PCD: specificatamente per alluminio per leghe non ferrose

Le frese Garant e Holex specificatamente progettate per la lavorazione dell’alluminio sono indicate dal collarino giallo.

Come individuare le frese per lavorazione alluminio

I colori dei collarini nelle frese sono stati introdotti per facilitare l’identificazione degli utensili in base alle loro specifiche applicazioni. Il collarino giallo nelle frese GARANT e Holex indica che l’utensile è ottimizzato per la lavorazione dell’alluminio. Questi utensili sono progettati per offrire elevate prestazioni e una qualità di superficie superiore durante la lavorazione di questo materiale.

Collarini frese Garant Holex vs normativa Din Iso 513

Frese integrali per lavorare alluminio, nell'eShop di Hoffmann Group

Per indentificare le frese per la lavorazione dell’alluminio nell’eShop di Hofmann Group, aiutati utilizzando i filtri disponibili, come colore collarino giallo per gli utensili GARANT e HOLEX, diametro nominale, numero di denti, tipi di prodotto, rivestimento, ecc… di seguito trovi i tipi di fresa già filtrati per tipologia di lavorazione

Frese ad inserto per lavorare alluminio, nell’eShop di Hoffmann Group

Per aiutarti ad indentificare le frese per la lavorazione dell’alluminio nell’eShop abbiamo già selezionato le frese ad inserto per ciascuna delle seguenti lavorazioni.

Puoi aiutarti a selezionare le frese ad inserti anche utilizzando i filtri disponibili, come: diametro nominale e numero denti. Dall'elenco articoli poi seleziona il tipo di fresa, e cliccando “prodotti correlati” trova l'inserto per alluminio.


Nel Catalogo Hoffmann Group

All’interno del catalogo del nostro sito, sfoglia le pagine del nostro catalogo, posizionati con il cursore sopra l’articolo e aggiungilo automaticamente al carrello.
Puoi anche aggiungere segnalibri digitali alle pagine del catalogo, condividere contenuti con i colleghi, salvare singole pagine e ordinare articoli direttamente dal catalogo nell'eShop.

Per identificare le frese per alluminio nel catalogo è semplice, l’organizzazione degli utensili segue sempre questa logica: all’inizio trovi sempre le frese dal materiale più semplice da lavorare al più complesso: alluminio, acciaio ecc…

Gli utensili sono suddivisi dal più semplice
(monotagliente) al più complesso (fino a un massimo di 5 taglienti), che a loro volta sono suddivisi in spigolo vivo, torico e raggiato.

Stessa cosa vale per le punte: troverai prima quelle per la lavorazione del materiale più semplice al materiale più complesso e dalla più corta alla più lunga. A loro volta poi sono suddivise in HSS, HMI e punte ad inserto.


Potrebbe interessarti anche:

come lavorare alluminio

Troncatura, rettifica, saldatura e lucidatura dell'alluminio

manuale Lavorare alluminio a regola d’arte

Guida gratuita alluminio: grana, umidità, polvere e misure di protezione antideflagrante.

GARANT Master Alu frese lavorazione alluminio

Frese ad alte prestazioni GARANT Master Alu

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello