GARANT - Massimi standard qualitativi nella lavorazione di polimeri
La nuova punta speciale GARANT in HMI – massima precisione per classe di tolleranza IT7
La nuova punta GARANT, appositamente progettata per la lavorazione delle materie´plastiche, presenta tutte le caratteristiche di un utensile ad alte prestazioni. Essendo basata su un substrato a grana ultrafine per un'ottimale resistenza all'usura, è stato possibile integrare tutte le proprietà geometriche rilevanti. Un tagliente estremamente affilato produce forze ridotte durante la lavorazione, generando uno sviluppo di calore inferiore nel processo di taglio.
Grazie a una speciale affilatura della punta a un tagliente, si ottiene una centratura ottimale dell'utensile. Dopo la foratura entra in azione il bisello, ultrasottile per produrre il minimo calore possibile. I trucioli risultanti vengono allontanati in maniera ottimale attraverso la grande scanalatura lucidata.
I vantaggi
1. Speciale affilatura
Per le migliori proprietà di centratura.
2. Scanalatura lucidata per trucioli
Per un trasporto ottimale dei trucioli.
3. Geometria di taglio estremamente affilata
Per un'elevata capacità di taglio e per forze e temperature ridotte.
4. Bisello stretto
Per un basso attrito e quindi un ridotto sviluppo di calore nel processo di taglio.
5. Ampia spoglia rettificata
Libera l'utensile e riduce lo sviluppo di calore nel processo di taglio.
6. Substrato in metallo duro a grana ultrafine
Per un'ottimale resistenza all'usura anche con materiali abrasivi.
Prodotti e altre informazioni
Qui trovate tutti i prodotti GARANT dedicati alla lavorazione dei polimeri.