Nuova punta in metallo duro GARANT Uni Hero
La nuova punta ad alte prestazioni in metallo duro integrale GARANT Uni Hero è la scelta ottimale e più conveniente se lavori piccoli lotti e devi cambiare punta di continuo! Con questa punta, eviti di cambiare sempre punta, perché garantisce la massima universalità su tutti i materiali!
Massima universalità su tutti i materiali

Massima universalità e convenienza in un unico utensile
- Tagliente principale concavo/convesso sviluppato dai nostri ingegneri per la massima universalità
• Rottura ottimale del truciolo e massima stabilità su un’ampia varietà di materiali
• Centratura affidabile in caso di rapido avanzamento - Geometria speciale delle scanalature lucidate
• evacuazione dei trucioli ideale
• massima sicurezza di processo su un'ampia varietà di materiali - Robusta struttura dell'utensile che ne previene la rottura
- Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio
• riduce efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto
- Tutti gli utensili Garant Uni Hero hanno la predisposizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante.
- Campo diametri: 2,5 – 16,00 mm
- Semi-standard per l’ordinazione di tutte le misure intermedie tramite l’eShop Hoffmann (denominazione delle misure “– X“).
Massima universalità per la foratura dell’acciaio, acciaio inox, alluminio e titanio
Nuova punta ad alte prestazioni in metallo duro integrale GARANT Uni Hero per la foratura di tutti i materiali: acciaio universale, acciaio duro, acciaio inox, alluminio, titanio...

Applicazione in quasi tutti i gruppi di materiali
Nota bene:
• non idoneo per la lavorazione di acciai con durezza > 55HRC
• idoneo anche per lavorazione su superleghe rispettando le condizioni indicate a catalogo
• ISO S: applicazione principale su titanio