Scala per pozzi PRFV, LL = 300 mm

Codice art.: 47369
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scale per pozzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 47369
EAN / GTIN 4003866473694
Codice del produttore 47369

Descrizione

Descrizione:

Distanza tra i pioli: 280 mm.
Dimensioni dello staggio: 58 x 25 mm.
Pioli in plastica antiscivolo 30 x 30 mm.
Materiale: resina rinforzata con fibra di vetro.

Proprietà:

Lunghezza 3.36 m
Materiale GFK
Numero di pioli 12
Peso 8.5 kg