Descrizione:
Impiegabile come scala da appoggio, come scala doppia con accesso su due lati o come pratica pedana di lavoro.
Larghezza esterna della scala 350 mm.
I n. ordin. 42381 - 42383 sono equipaggiati con due traverse regolabili, il n. ordin. 42384 con una traversa regolabile.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Con piattaforma in legno pieghevole per l'utilizzo come piattaforma di lavoro.
Proprietà:
Altezza come pedana di lavoro 0.99 m
Altezza di lavoro 5.5 m
Altezza verticale scala 2.3 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Dimensioni, ripiegata 1,5 m × 0,9 m × 0,26 m
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza 0.9 m
Larghezza esterna 350 mm
Larghezza esterna inferiore 0.9 m
Lunghezza 1.5 m
Lunghezza come pedana di lavoro 2.67 m
Lunghezza come scala da appoggio 4.74 m
Lunghezza come scala doppia 2.41 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 2 × 3 + 2 × 5
Numero di pioli 3
Peso 22.2 kg
Profondità del gradino 30 mm