Descrizione:
Snodo di sicurezza a lamelle in lega leggera automatico, di facile uso.
Larghezza di scala 420 mm.
Ripiegabile per il trasporto in modo compatto e con ingombro ridotto.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Traversa extra-larga.
Proprietà:
Altezza di lavoro 5.5 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Dimensioni, ripiegata 1,25 m × 0,9 m × 0,28 m
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza 0.9 m
Larghezza esterna 420 mm
Larghezza esterna inferiore 0.9 m
Lunghezza 1.25 m
Lunghezza come scala da appoggio 4.75 m
Lunghezza come scala doppia 2.29 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 4
Numero di pioli 4 × 4
Peso 16 kg
Profondità del gradino 30 mm