TIRANTE

Codice art.: U.53S2A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.53S2A
EAN / GTIN 3148510703893
Codice del produttore U.53S2A
Numero-L L60130 10118

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Questi 2 estrattori non filettati con migliori proprietà meccaniche sono progettati per resistere alle alte forze delle macchine da stampa utilizzate

Proprietà:

  • min.-. max. C [mm]: 120 - 200
  • d [mm]: 280
  • d1 [mm]: M20
  • B [mm]: 283
  • L [mm]: 220
  • L1 [mm]: 280
  • L2 [mm]: 35
  • L3 [mm]: 35
  • max. T [mm]: 235
  • Potenza [kN]: 100
  • Rod: U.53 R2L
  • Tonnellate [t]: 10
  • Bulloni: U.53S2A07
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 3.000