Descrizione:
Griffe autoserranti
Le estremità larghe delle griffe degli estrattori 1.11/2, /3, /4 e /5 sono provviste di fessure da 8 mm, perché ruote dentate e rondelle possano essere estratte anche con l’ausilio di viti da 8 mm
Le estremità larghe delle griffe degli estrattori 1.11/2, /3, /4 e /5 sono provviste di fessure da 8 mm per consentire l'estrazione di ruote dentate e rondelle anche con viti da 8 mm
Proprietà:
- Numero di bracci: 3
- Larghezza della base del gancio [mm]: 20 mm
- Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 24 mm
- Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
- Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 13 mm
- Larghezza tra i piani [mm: 19 mm
- Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 170 mm
- Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 220 mm
- Dimensione della filettatura del mandrino: M 18x1,5 x 170
- Forza di trazione (max.) [t]: 7.5
- Isolato a 1000 V: no
- Dati 3D disponibili: no
- Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
- ganci utilizzabili su entrambi i lati: sì
- Gancio spostabile in parallelo: no
- Gancio girevole: no
- Freno del gancio presente: no
- estremità del gancio con scanalatura: sì
- Mandrino idraulico disponibile: no
- Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
- Leva di sgancio rapido disponibile: no
- Viti incluse: no
- autoazionamento a pressione: sì
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
- Bracci reversibili disponibili: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no